• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCM Trockenschnitt-Sägeblätter 150x3x22,23 PREMIUM Marmor

Artikel-Nr.: 547611
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Maschinensägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 547611
EAN / GTIN 9003175476114
Herstellernummer 547611

Beschreibung

Merkmal:

  • Form: UC3 DIAMANTKREISSAEGE
  • Werkstoffeignung: Marmor/Kalkstein
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 150 - 3 - 2
  • Abmessung (D x T x H): 150 x 3 x 22,23 mm
  • Durchmesser: 150 mm
  • Stärke: 3 mm
  • Bohrung: 22.23 mm
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Universaler Einsatz für Marmor, GFK, PVC, Kohlefaser, Verbundstoffe
  • Auch für Rettungseinsätze geeignet.

Verwendung:

  • For machining marble, glass fibre reinforced plastics, PVC, carbon fibre, composites, fibre glass and bullet-proof glass
  • Suitable for all common angle grinders