{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | GARANT Master Steel | |
Zahnung Kurzzeichen | Z Stahl | |
Zahnungsfeinheitsgrad | grob | |
Schneidstoff | HM AlCrN | |
Form | A0820 | |
Formbeschreibung | Zylinder | |
Kopf-⌀ | 8 mm | |
Kopflänge | 20 mm | |
Gesamtlänge | 60 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 547400 A0820 | |
EAN / GTIN | 4062406773908 | |
Herstellernummer | 547400 A0820 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Frässtift beschichtet GARANT Master Steel – grob, HM AlCrN, Typ: A0820
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
33,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
29,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
31,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
35,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge | 60 mm | 64 mm | 64 mm | 60 mm |
Schneidstoff | HM AlCrN | HM | HM | HM AlTiN |
Zahnung Kurzzeichen | Z Stahl | Z Stahl | INOX | INOX |
Zahnungsfeinheitsgrad | grob | grob | grob | grob |
Schaft-⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Produktart | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift |
Kopflänge | 20 mm | 19 mm | 19 mm | 20 mm |