• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

F40 Tischsägeblatt 500x3,6x25,4 PREMIUM abrasive Materialien

Artikel-Nr.: 547136
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Maschinensägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 547136
EAN / GTIN 9003175471362
Herstellernummer 547136

Beschreibung

Merkmal:

  • Form: C2W DIAMANTKREISSAEGE
  • Werkstoffeignung: Abrasive Materialien
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 40 - 3,6 - 5
  • Abmessung (D x T x H): 500 x 3,6 x 25,4 mm
  • Durchmesser: 500 mm
  • Stärke: 3.6 mm
  • Bohrung: 25.4 mm
  • Korngröße: 40
  • Werkzeug für: Tischsäge

Vorteil:

  • Besonders geeignet für das Schneiden von Feuerfestprodukten
  • Saubere Schnittkanten
  • Maximale Leistung und Lebensdauer.