• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digi.Thickness Gage, THICKNESS GAGE 0-.4″

Artikel-Nr.: 547-526S
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
Messtechnik digital
Produktart Dickenschnellmesser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 547-526S
EAN / GTIN 4946368667690
Herstellernummer 547-526S
L-Nummer L40010 13433

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses ABSOLUTE Digimatic Dickenmessgerät ermöglicht Ihnen das messen von Film, Papier usw. mit flachen Kontaktpunkten.

Merkmal:

Typ: Kontaktpunkte mit Keramikspitzen
PRESET: Ja
Stromversorgung: 1 Batterie SR-44
Zählrichtung umschaltbar: Ja
Funktionen: Mit Anzeigegerät ID-S Nr. 543-793BS (Typ ANSI/AGD)
Inch-Metrisch: Inch/Metrisch

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb