• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ABS Digital Dickenmessgerät mit ID-S, Zoll/Metrisch, 0-0,47", 0,0005", Linsendicke

Artikel-Nr.: 547-512A
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
Messtechnik digital
Produktart Dickenschnellmesser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 547-512A
EAN / GTIN 4946368851792
Herstellernummer 547-512A

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit diesem ABSOLUTE Digimatic Dickenmessgerät können Sie Folien, Papier usw.
  • mit flachen Kontaktpunkten messen.
  • Bidirektionale Kommunikation, z.B.
  • Die Parametrierung über einen PC (Digimatic S 1-Schnittstelle) ist möglich.

Merkmal:

  • Alarm: Niedrige Spannung, Einstellfehler, Sensorfehler, Anzeigenüberlauf etc.
  • Ziffernschrittwert wählbar: Nein
  • Funktionen: Mit Messuhr ID-S Nr. 543-783BS (ANSI/AGD)
  • Max. Reaktions- geschwindigkeit: Unbegrenzt
  • Genauigkeit: ±0,001″ / ±20 µm
  • Lieferumfang: Inkl. Box
  • Ziffernschrittwert: 0,0005″/0,01 mm
  • Digital/Analog: Digital
  • Digitale Skale: Absolut-Linear-Encoder mit elektrostatischer Kapazität
  • Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 9 mm
  • Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
  • Messuhr Nr.: 543-783-10BS
  • Gewicht: 240g
  • Max. Messtiefe: 30 mm
  • Messbereich: 0 - 0,47″
  • Parallelität: 0,0005″
  • Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
  • Schutzart: IP42

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb