• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitales Dickenmessgerät, Hochgenaues Modell, Zoll/Metrisch, 0-0,47", 0,00005"

Artikel-Nr.: 547-400A
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messtechnik digital
Produktart Dickenschnellmesser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 547-400A
Kopieren
EAN / GTIN 4946368851785
Kopieren
Herstellernummer 547-400A
Kopieren
Hersteller Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses ABSOLUTE Digimatic Dickenmessgerät mit 1 µm Ziffernschrittwert, ermöglicht Ihnen das messen von Film, Papier usw. mit flachen Kontaktpunkten.

Merkmal:

Genauigkeit: ±0,0001″ / ±3 µm
Messkraft: ≤ 3,5 N
Digitaler Schritt: 0,00002″/0,0005 mm
Parallelität: 0,0001″/ 0,003 mm
R MPE (Reproduzierbarkeit): 0,0001″/0,002 mm
Maßstab: Elektrostatisch kapazitiver absoluter linearer Encoder
Zoll-Metrisch: Zoll/Metrisch
Anzeigegerät Nr.: 543-701-10BS
Schutzart: IP42
Anzeige: LCD, Zeichenhöhe 11 mm
Bereich: 0 - 0,47
Max. Messtiefe: 21 mm
Digital/Analog: Digital

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb