• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitales Dickenmessgerät, Linsendicke, Zoll/Metrisch, 0-0,4", 0,0005"

Artikel-Nr.: 547-312A
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messtechnik digital
Produktart Dickenschnellmesser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 547-312A
EAN / GTIN 4946368851747
Herstellernummer 547-312A

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses ABSOLUTE Digimatic Dickenmessgerät ermöglicht Ihnen das messen von Film, Papier usw. mit flachen Kontaktpunkten.

Merkmal:

Maßstab: Elektrostatisch kapazitiver absoluter linearer Encoder
Geliefert: Inklusive Schachtel
Tasten zum Anpassen: Ja
Genauigkeit: ±0,001″ / ±20 µm
Kalibrierungs-Warnfunktion: Ja
Auswahl der analogen Balkenauflösung: Ja
Digital/Analog: Digital
Einstellung der automatischen Abschaltung: Ja
Inch/Metrisch umschaltbar: Ja
Digitaler Schritt umschaltbar: Nein
Digimatic S1 Bidirektionale Schnittstelle: Ja
Analoge Balkenauflösung umschaltbar: Ja

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb