Spindelverlängerung, Schaft-⌀ Frässtift: 3mm

Artikel-Nr.: 546930 3
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
59 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ Frässtift (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stift-⌀ 3 mm
Spannschaft-⌀ 6 mm
Gesamtlänge 150 mm
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 546930 3
EAN / GTIN 4007220185308
Herstellernummer 4007220185308

Beschreibung

Ausführung:

Spindelverlängerung für Fräs- und Schleifstifte.

Verwendung:

Für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

Hinweis:

Verlängerungen sind in Kombination mit Frässtiften mit langem Schaft aus Sicherheitsgründen nicht zulässig.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb