{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schutzklasse | S3 | |
Material Zehenschutzkappe | Stahl | |
Durchtrittsicherheit | Metallfreier Durchtrittschutz | |
EU-Schuhgröße | 48 | |
Farbe | grau | |
Produktart | Sicherheitsstiefel |
Artikelnummer | 5464-48 | |
EAN / GTIN | 4056264520002 | |
Herstellernummer | 5464-48 | |
L-Nummer | L00790 2469 |