• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubstockbacken mit Magnetstreifen, Kunststoff, blau 150 mm

Artikel-Nr.: 545K150
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 545K150
Kopieren
EAN / GTIN 4027474998448
Kopieren
Herstellernummer 545K150
Kopieren
L-Nummer L80010 103090
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die aus blauem Kunststoff bestehenden Schraubstockbacken mit Magnetstreifen können gemeinsam mit den Baureihen 520, 525 und 530 kombiniert werden, um diese langlebiger und robuster zu machen. Kunststoffbacken sind eine günstigere Alternative der Schutzbacken, die eingespannte Werkstücke noch besser schützen als Aluminium, dafür aber auch leichter verformbar sind.
  • Hochwertiges Material und einfache Montage
  • Die Magnetstreifen verhindern das andauernde Abrutschen von Schutzbacken beim Aus- und Zudrehen des Schraubstocks

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtlänge [mm]: 150 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 5 7/8

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb