• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitshalbschuh LARROX Work GTX black-grey Lo S3 CI, Größe 45

Artikel-Nr.: 5430-45
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S3
EU-Schuhgröße 45
Farbe schwarz / grau
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5430-45
EAN / GTIN 4063606279207
Herstellernummer 5430-45
L-Nummer L00790 5579

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hydrophobiertes Textilmaterial
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • Geschlossene, gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle LOWA
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie
  • TPU Überkappe
  • Stahlkappe
  • EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form A
  • Lederfreie Ausstattung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb