Beschreibung:
Die ABSOLUTE Multifunktions-Messuhr IDF, bietet Ihnen die folgenden Vorteile:
Bidirektionale Digimatic S1-Schnittstelle
Rote/Grüne LCD-Hintergrundbeleuchtung für visuelle GO/±NG Toleranzbewertung
Analoge Balkenanzeige
MAX/MIN/RANGE (Runout-Wert) Funktion mit einer Frequenz von 500 Scans/s
Externe Stromversorgung über AC-Netzteil
Hohe Genauigkeit und Zifffernschrittwert von 0,5 µm
Merkmal:
Auswahl der analogen Balkenauflösung: Ja
Stößel-Richtung: Bis zur horizontalen Richtung
Einstellung der automatischen Abschaltung: Ja
Maßstab: Elektrostatisch kapazitiver absoluter linearer Encoder
Geliefert: Inklusive Spindelhebebügel, AC-Adapter, Prüfzertifikat
Digimatic S1 Bidirektionale Schnittstelle: Ja
Kalibrierungs-Warnfunktion: Ja
Analoge Balkenauflösung umschaltbar: Ja
Inch/Metrisch umschaltbar: Ja
Digital/Analog: Digital
Digitaler Schritt umschaltbar: Ja
Tasten zum Anpassen: Ja
Max. Reaktionsgeschwindigkeit: Unbegrenzt