Beschreibung:
Das Standardmodell der ABSOLUTE Digimatic Messuhr ID-S, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: ABSOLUTE System. Einmalige Einstellung der Anfangsposition, die dann bis zum nächsten Batteriewechsel der absolute Nullpunkt bleibt. Alle Funktionen über große und benutzerfreundliche Tasten einstellbar. Mühelose Ablesung durch 9 mm große Ziffern. Außerdentlich hohe Batterielebensdauer.
Merkmal:
Digital/Analog: Digital
Zählrichtung umschaltbar: Ja
Messbereich: 0.5″/12.7 mm
Ziffernschrittwert: 0,00005″/0,001 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE: 0,0001″/0,003 mm
Maßstab: Kapazitiver ABSOLUTE Lineargeber
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 9 mm
Max. Reaktions-geschwindigkeit: Unbegrenzt mm/s
ON/OFF: Ja
Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Lieferumfang: Einschließlich Batterie
Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
Batterielebensdauer: ca. 18000 Stunden (0.001 mm Ausführung), ca. 20000 Stunden (0.01 mm Ausführung)