• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale Messuhr ID-S, Zoll/Metrisch, 0,5″, 0,00005″, flache Rückwand

Artikel-Nr.: 543-791B-10
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
Produktart Messuhr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 543-791B-10
EAN / GTIN 4946368863344
Herstellernummer 543-791B-10
L-Nummer L40010 14427

Beschreibung

Beschreibung:

Das Standardmodell der ABSOLUTE Digimatic Messuhr ID-S, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: ABSOLUTE System. Einmalige Einstellung der Anfangsposition, die dann bis zum nächsten Batteriewechsel der absolute Nullpunkt bleibt Alle Funktionen über große und benutzerfreundliche Tasten einstellbar Mühelose Ablesung durch 9 mm große Ziffern Außerdentlich hohe Batterielebensdauer

Merkmal:

Max. Reaktionsgeschwindigkeit: Unbegrenzt
Maßstab: Elektrostatisch kapazitiver absoluter linearer Encoder
Geliefert: Inklusive SR44-Batterie, Prüfzertifikat
Digital/Analog: Digital
Inch/Metrisch umschaltbar: Ja

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb