• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale Messuhr ID-S, Zoll/Metrisch, 0,5", 0,00005", Rückwand mit Öse

Artikel-Nr.: 543-791-10
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
Messtechnik digital
Produktart Messuhr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 543-791-10
EAN / GTIN 4946368863337
Herstellernummer 543-791-10
L-Nummer L40010 14490

Beschreibung

Beschreibung:

Das Standardmodell der ABSOLUTE Digimatic Messuhr ID-S, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: ABSOLUTE System. Einmalige Einstellung der Anfangsposition, die dann bis zum nächsten Batteriewechsel der absolute Nullpunkt bleibt Alle Funktionen über große und benutzerfreundliche Tasten einstellbar Mühelose Ablesung durch 9 mm große Ziffern Außerdentlich hohe Batterielebensdauer

Merkmal:

Bereich: 0,5″/12,7 mm
Max. Reaktionsgeschwindigkeit: Unbegrenzt
R MPE (Reproduzierbarkeit): 0.0001″/0.002 mm
Schutzart: IP42
Maßstab: Elektrostatisch kapazitiver absoluter linearer Encoder
Max. Zulässiger Fehler
E MPE (Gesamtbereich): ±0,0001″/0,003 mm
H MPE (Hysterese): 0,0001″/0,002 mm
Stiel-Ø: 8 mm
Zoll-Metrisch: Zoll/Metrisch
Digital/Analog: Digital
Digitaler Schritt: 0,00005″/0,001 mm
Anzeige: LCD, Zeichenhöhe 9 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb