• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale Messuhr ID-S Zoll/Metrisch, 0,5″, 0,00005″, Abschlussdeckel mit Öse

Artikel-Nr.: 543-791
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
Messtechnik digital
Produktart Messuhr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 543-791
EAN / GTIN 4946368631356
Herstellernummer 543-791
L-Nummer L40010 9050

Beschreibung

Beschreibung:

Das Standardmodell der ABSOLUTE Digimatic Messuhr ID-S, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: ABSOLUTE System. Einmalige Einstellung der Anfangsposition, die dann bis zum nächsten Batteriewechsel der absolute Nullpunkt bleibt. Alle Funktionen über große und benutzerfreundliche Tasten einstellbar. Mühelose Ablesung durch 9 mm große Ziffern. Außerdentlich hohe Batterielebensdauer.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Zählrichtung umschaltbar: Ja
Messbereich: 0.5″/12.7 mm
Ziffernschrittwert: 0,00005″/0,001 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE: 0,0001″/0,003 mm
Maßstab: Kapazitiver ABSOLUTE Lineargeber
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 9 mm
Max. Reaktions-geschwindigkeit: Unbegrenzt mm/s
ON/OFF: Ja
Mass: 600
Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Lieferumfang: Einschließlich Batterie
Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
Batterielebensdauer: ca. 18000 Stunden (0.001 mm Ausführung), ca. 20000 Stunden (0.01 mm Ausführung)
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb