• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale Messuhr ID-S, 12,7 mm, 0,001 mm, flache Rückwand

Artikel-Nr.: 543-790B-10
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
Produktart Messuhr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 543-790B-10
EAN / GTIN 4946368863320
Herstellernummer 543-790B-10
L-Nummer L40010 14368

Beschreibung

Beschreibung:

Das Standardmodell der ABSOLUTE Digimatic Messuhr ID-S, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: ABSOLUTE System. Einmalige Einstellung der Anfangsposition, die dann bis zum nächsten Batteriewechsel der absolute Nullpunkt bleibt Alle Funktionen über große und benutzerfreundliche Tasten einstellbar Mühelose Ablesung durch 9 mm große Ziffern Außerdentlich hohe Batterielebensdauer

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Bereich: 12,7 mm
Max. Reaktionsgeschwindigkeit: Unbegrenzt
Messkraft: ≤ 1,5 N
R MPE (Reproduzierbarkeit): 0,002 mm
Anzeige: LCD, Zeichenhöhe 9 mm
Max. Zulässiger Fehler
E MPE (Gesamtbereich): 0,003 mm
Stiel-Ø: 8 mm
Schutzart: IP42
Maßstab: Elektrostatisch kapazitiver absoluter linearer Encoder
H MPE (Hysterese): 0,002 mm
Nr. Lug Rückenplatte: 543-790-10
Inch-Metrisch: Metrisch
Digitaler Schritt: 0,001 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb