• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale Messuhr, Berechnungs ID-C, Zoll/Metrisch, 2", 0,00005", flache Rückwand

Artikel-Nr.: 543-596B-10
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
Messtechnik digital
Produktart Messuhr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 543-596B-10
EAN / GTIN 4946368863214
Herstellernummer 543-596B-10
L-Nummer L40010 16527

Beschreibung

Beschreibung:

Die Messuhr erlaubt es Ihnen eine Berechnungsfunktion für die gemessenen Werte zu verwenden Ax+B+Cx-1 Die Integrierte Berechnungsfunktion findet nutzen in vielen Anwendungsfällen (Bsp: Außendurchmesser Messung) Die Koeffizienten A, B und C können frei definiert werden. X = Weg des Messbolzen Analoge Balkenanzeige im Display (umschaltbar auf 14 verschiedene Skalen) GO/NG Toleranzbewertung MAX/MIN/MAX-MIN Funktion um Spitzenwerte zu erfassen „FAST“ Modus wählbar zur Erfassung der Spitzenwerte (MAX,MIN,MAX-MIN) ; Erfassungszyklus 20 ms bzw. 50 Messwerte/s Einfache Einstellung durch Menüführung im Display Mit einem PC und optionalem USB Interface kann die Messuhr mit einem speziellen Programm parametriert werden.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Bereich: 2″/50,8 mm
Schutzart: IP42
Zoll-Metrisch: Zoll/Metrisch
Digitaler Schritt: 0,00005″/0,001 mm (Standardeinstellung), 12 Schritte
H MPE (Hysterese): 0,0001″/0,002 mm
Max. Zulässiger Fehler
E Fehlergrenze (Gesamtbereich): ±0,00025″/0,006 mm
Max. Reaktionsgeschwindigkeit: Unbegrenzt
Anzeige: LCD, Zeichenhöhe 8 mm, 330° drehbar
R MPE (Reproduzierbarkeit): 0.0001″/0.002 mm
Maßstab: Elektrostatisch kapazitiver absoluter linearer Encoder
Messfrequenz (MAX/MIN/BEREICH): Standardmodus: 10 mal/s schneller Modus: 50 mal/s (Stößelgeschwindigkeit max. 50 µm/s für Spitzenmessung)
Stiel-Ø: 8 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb