• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale Messuhr ID-C, mit Berechnungsfunktion, ASME/ANSI Norm, Zoll/Metrisch, 1″, 0,00005″, flache Rückwand

Artikel-Nr.: 543-592B-10
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
Produktart Messuhr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 543-592B-10
EAN / GTIN 4946368863191
Herstellernummer 543-592B-10
L-Nummer L40010 16566

Beschreibung

Beschreibung:

Die Messuhr erlaubt es Ihnen eine Berechnungsfunktion für die gemessenen Werte zu verwenden Ax+B+Cx-1 Die Integrierte Berechnungsfunktion findet nutzen in vielen Anwendungsfällen (Bsp: Außendurchmesser Messung) Die Koeffizienten A, B und C können frei definiert werden. X = Weg des Messbolzen Analoge Balkenanzeige im Display (umschaltbar auf 14 verschiedene Skalen) GO/NG Toleranzbewertung MAX/MIN/MAX-MIN Funktion um Spitzenwerte zu erfassen „FAST“ Modus wählbar zur Erfassung der Spitzenwerte (MAX,MIN,MAX-MIN) ; Erfassungszyklus 20 ms bzw. 50 Messwerte/s Einfache Einstellung durch Menüführung im Display Mit einem PC und optionalem USB Interface kann die Messuhr mit einem speziellen Programm parametriert werden.

Merkmal:

Geliefert: Inklusive CR2032-Batterie, Tragegriff, Prüfzertifikat
Inch/Metrisch umschaltbar: Ja
Max. Reaktionsgeschwindigkeit: Unbegrenzt
Maßstab: Elektrostatisch kapazitiver absoluter linearer Encoder
Analoge Balkenauflösung umschaltbar: Ja
Digital/Analog: Digital

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb