• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale Messuhr, Berechnungs ID-C, Zoll/Metrisch, 1″, 0,00005″, flache Rückwand

Artikel-Nr.: 543-591B-10
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
    Produktart Messuhr

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 543-591B-10
    EAN / GTIN 4946368863184
    Herstellernummer 543-591B-10
    L-Nummer L40010 16550

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die Messuhr erlaubt es Ihnen eine Berechnungsfunktion für die gemessenen Werte zu verwenden Ax+B+Cx-1 Die Integrierte Berechnungsfunktion findet nutzen in vielen Anwendungsfällen (Bsp: Außendurchmesser Messung) Die Koeffizienten A, B und C können frei definiert werden. X = Weg des Messbolzen Analoge Balkenanzeige im Display (umschaltbar auf 14 verschiedene Skalen) GO/NG Toleranzbewertung MAX/MIN/MAX-MIN Funktion um Spitzenwerte zu erfassen „FAST“ Modus wählbar zur Erfassung der Spitzenwerte (MAX,MIN,MAX-MIN) ; Erfassungszyklus 20 ms bzw. 50 Messwerte/s Einfache Einstellung durch Menüführung im Display Mit einem PC und optionalem USB Interface kann die Messuhr mit einem speziellen Programm parametriert werden.

    Merkmal:

    Maßstab: Elektrostatisch kapazitiver absoluter linearer Encoder
    Inch/Metrisch umschaltbar: Ja
    Analoge Balkenauflösung umschaltbar: Ja
    Digital/Analog: Digital
    Geliefert: Inklusive CR2032-Batterie, Tragegriff, Prüfzertifikat
    Max. Reaktionsgeschwindigkeit: Unbegrenzt
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb