• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale Messuhr ID-H, CEE Netzteil Zoll/Metrisch, 2,4″, 0,00002″, ANSI/AGD

Artikel-Nr.: 543-564D
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
Messtechnik digital
Produktart Messuhr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 543-564D
EAN / GTIN 4946368500539
Herstellernummer 543-564D
L-Nummer L40010 8465

Beschreibung

Beschreibung:

Eine Multifunktionsmessuhr mit einer Auflösung von 0,0005mm und einer sehr hohen Genauigkeit. Die Digimatic Messuhr ID-H bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Mit zwei farbiger visueller Toleranzüberwachung und Analoganzeige. Toleranzbeurteilung und analoge Balkendiagrammanzeige. Anliftmechanismus über 30 mm mit Drahtabheber (optional). max; min; max-min Funktion. Extern steuerbar, Fernbedienung (optional) für ZERO und PRESET. Datenausgabe über Digimatic und RS-232C. Externe Spannungsversorgung per Netzteil.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Wählbare Auflösung: Ja
Nullstellung: Ja
Zählrichtung umschaltbar: Ja
Messbereich: 2,4″
Ziffernschrittwert: 0,00002″/0,00005″/0,0001″/0,0005 mm/0,001 mm
Genauigkeit: 0,0025 mm/ 0,0001″
Grenzwert der Messabweichung E MPE: 0,0001″/0,0025 mm
Bemerkungen: RS-232 Eingang/Ausgang ist mit entsprechendem Verbindungskabel verwendbar (1 m: 210EAA130 oder 2 m: 210EAA131).
Maßstab: Photoelektrischer Lineargeber
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 9,5 mm
Max. Reaktions-geschwindigkeit: 1000 mm/s mm/s
ON/OFF: Ja
DATA (Ausgabe mit Kabel) / HOLD (Anzeigewert): Ja
Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Lieferumfang: Einschließlich Netzteil, Anlifthebel
Energieversorgung: AC Adapter 6 V DC, 2A

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb