• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale Messuhr ID-H, US AC-Adapter, 30,4 mm, 0,0005 mm

Artikel-Nr.: 543-561A
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
Messtechnik digital
Produktart Messuhr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 543-561A
EAN / GTIN 4946368500317
Herstellernummer 543-561A
L-Nummer L40010 11635

Beschreibung

Beschreibung:

Eine Multifunktionsmessuhr mit einer Auflösung von 0,0005mm und einer sehr hohen Genauigkeit. Die Digimatic Messuhr ID-H bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Mit zwei farbiger visueller Toleranzüberwachung und Analoganzeige. Toleranzbeurteilung und analoge Balkendiagrammanzeige. Anliftmechanismus über 30 mm mit Drahtabheber (optional). max; min; max-min Funktion. Extern steuerbar, Fernbedienung (optional) für ZERO und PRESET. Datenausgabe über Digimatic und RS-232C. Externe Spannungsversorgung per Netzteil.

Merkmal:

Mass: 365

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb