• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale Solar-Messuhr ID-SS 12,7 mm, 0,01 mm, Abschlussdeckel flach

Artikel-Nr.: 543-505B
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
Produktart Messuhr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 543-505B
EAN / GTIN 4946368631288
Herstellernummer 543-505B
L-Nummer 434070 12,5

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses solarbetriebene Standardmodell ist umweltfreundlich und sehr einfach zu bedienen. Die ABSOLUTE Digimatic Solar Messuhr ID-SS bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Mit ABSOLUTE System. Einmalige Einstellung der Anfangsposition, die dann bis zum nächsten Batteriewechsel der absolute Nullpunkt bleibt. Kein Batteriewechsel notwendig. Solarbetrieb ab 40 Lux. Superkondensator zu Ladungsspeicherung ermöglicht Arbeiten in schwach beleuchteten Umgebungen (<

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Zählrichtung umschaltbar: Ja
Messbereich: 12,7 mm
Ziffernschrittwert: 0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE: 0,02 mm
Maßstab: Kapazitiver ABSOLUTE Lineargeber
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 9 mm
Max. Reaktions-geschwindigkeit: Unbegrenzt mm/s
Mass: 275
Zoll/Metrisch: Metrisch
Energieversorgung: Solarzelle verwendbar ab 40 Lux Beleuchtung

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb