• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale Messuhr ID-C, ANSI/AGD Zoll/Metrisch, 2″, 0,0005″, Abschlussdeckel flach

Artikel-Nr.: 543-496B
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messtechnik digital
Produktart Messuhr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 543-496B
EAN / GTIN 4946368586816
Herstellernummer 543-496B
L-Nummer L40010 7647

Beschreibung

Beschreibung:

Die Multifunktionsmessuhr ABSOLUTE Digimatic Messuhr ID-C, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Mit ABSOLUTE System. Einmalige Einstellung der Anfangsposition, die dann bis zum nächsten Batteriewechsel der absolute Nullpunkt bleibt. Messpräzision auch bei höchster Verfahrgeschwindigkeit. Mühelose Ablesung durch große Displayziffern. Display um 330° drehbar. Tastatursperre zum Schutz gegen unbefugte Benutzung. Einfache Berechnungen mit der Formel Ax (x=Spindelweg).

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Wählbare Auflösung: Ja
Zählrichtung umschaltbar: Ja
Messbereich: 2″/50.8 mm
Ziffernschrittwert: 0,0005″/0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE: 0,0015″/0,04 mm
Bemerkungen: ANSI/AGD Modell
Maßstab: Kapazitiver ABSOLUTE Lineargeber
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 11 mm, drehbar 330°
Max. Reaktions-geschwindigkeit: Unbegrenzt mm/s
ON/OFF: Ja
ABS / INC (INC ZERO): Ja
Mass: 275
DATA (Ausgabe mit Kabel) / HOLD (Anzeigewert): Ja
Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Lieferumfang: Einschließlich Batterie
Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
Batterielebensdauer: ca. 7000 Stunden
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb