Beschreibung:
Die Multifunktionsmessuhr ABSOLUTE Digimatic Messuhr ID-C, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Mit ABSOLUTE System. Einmalige Einstellung der Anfangsposition, die dann bis zum nächsten Batteriewechsel der absolute Nullpunkt bleibt. Messpräzision auch bei höchster Verfahrgeschwindigkeit. Mühelose Ablesung durch große Displayziffern. Display um 330° drehbar. Tastatursperre zum Schutz gegen unbefugte Benutzung. Einfache Berechnungen mit der Formel Ax (x=Spindelweg).
Merkmal:
Digital/Analog: Digital
Wählbare Auflösung: Ja
Zählrichtung umschaltbar: Ja
Messbereich: 25.4 mm
Ziffernschrittwert: 0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE: 0,02 mm
Maßstab: Kapazitiver ABSOLUTE Lineargeber
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 11 mm, drehbar 330°
Max. Reaktions-geschwindigkeit: Unbegrenzt mm/s
ON/OFF: Ja
ABS / INC (INC ZERO): Ja
DATA (Ausgabe mit Kabel) / HOLD (Anzeigewert): Ja
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Einschließlich Batterie
Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
Batterielebensdauer: ca. 7000 Stunden