• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale Messuhr, Signal ID-C, ASME/ANSI Norm, Zoll/Metrisch, 0,5″, 0,00005″, flache Rückwand

Artikel-Nr.: 543-352B-10
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
Produktart Messuhr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 543-352B-10
EAN / GTIN 4946368863306
Herstellernummer 543-352B-10
L-Nummer L40010 14621

Beschreibung

Beschreibung:

Dies ist eien extern gespeiste Digimatic Messuhr mit einem ″N-ch Open Drain -NG, OK, +NG″-Ausgang. Staubgeschützt und geschützt gegen Spritzwasser, nach IEC 60529 (entspricht IP54) Funktionen MAX / MIN / RANGE (Rundlauf) Speichert drei verschiedene Preset und Toleranzeinstellungen ″Fast-Mode″ (Erfassungszyklus 50mal / s) für eine zuverlässige Messung in dem Spitzenerfassungsmodus (MAX / MIN / RANGE) Berechnungsfunktion Ax. Koeffizient A frei definierbare, x = Verschiebung des Kolbens Analoges Balkendiagramm auf dem Display (12 verschiedene Skalen wählbar) GO / ± NG Toleranz Beurteilungsfunktion

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Max. Reaktionsgeschwindigkeit: Unbegrenzt
Maßstab: Elektrostatisch kapazitiver absoluter linearer Encoder
Analoge Balkenauflösung umschaltbar: Ja
Inch/Metrisch umschaltbar: Ja
Geliefert: Mit Signalkabel 4 m. Ein Ende ist fest mit dem Hauptgerät verbunden. Für das andere Ende wird kein Stecker mitgeliefert.

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb