• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale Messuhr, Max-Min ID-C, ASME/ANSI Norm, Zoll/Metrisch, 0,5″, 0,00005″, flache Rückwand

Artikel-Nr.: 543-302B-10
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
Produktart Messuhr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 543-302B-10
EAN / GTIN 4946368863085
Herstellernummer 543-302B-10
L-Nummer L40010 14443

Beschreibung

Beschreibung:

Die Messuhr mit MAX,MIN,RANGE Haltefunktion bietet Ihnen die folgenden Vorteile: MAX/MIN/MAX-MIN(RANGE) kann gemessen werden Analoge Balkenanzeige im Display (umschaltbar auf 12 verschiedene Skalen) GO/NG Toleranzbewertung Integrierte Berechnungsfunktion Ax Der Koeffizient A ist frei definierbar, x = Weg des Messbolzen „FAST“ Modus wählbar zur Erfassung der Spitzenwerte (MAX,MIN,MAX-MIN) ; Erfassungszyklus 20 ms bzw. 50 Messwerte/s Einfache Einstellung durch Menüführung im Display Mit einem PC und optionalem USB Interface kann die Messuhr mit einem speziellen Programm parametriert werden.

Merkmal:

Messfrequenz (MAX/MIN/BEREICH): Standardmodus: 10 mal/s schneller Modus: 50 mal/s (Stößelgeschwindigkeit max. 50 µm/s für Spitzenmessung)
R MPE (Reproduzierbarkeit): 0.0001″/0.002 mm
Maßstab: Elektrostatisch kapazitiver absoluter linearer Encoder
Digital/Analog: Digital
Max. Zulässiger Fehler
E MPE (Gesamtbereich): ±0,0001″/0,003 mm
Zoll-Metrisch: Zoll/Metrisch
Spindel-Ø: 9,52 mm
No. Lug back plate: 543-302-10
H MPE (Hysterese): 0,0001″/0,002 mm
Bereich: 0,5″/12,7 mm
Anzeige: LCD, Zeichenhöhe 8 mm, 330° drehbar
Messkraft: ≤ 1,5 N
Max. Reaktionsgeschwindigkeit: Unbegrenzt
Schutzart: IP42
Digitaler Schritt: 0,00005″/0,0001″/0,0005″/0,001 mm/0,01 mm

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb