• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale Messuhr, Max-Min ID-C, 12,7 mm, 0,001 mm, flache Rückwand

Artikel-Nr.: 543-300B-10
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
Produktart Messuhr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 543-300B-10
EAN / GTIN 4946368863047
Herstellernummer 543-300B-10
L-Nummer L40010 14354

Beschreibung

Beschreibung:

Die Messuhr mit MAX,MIN,RANGE Haltefunktion bietet Ihnen die folgenden Vorteile: MAX/MIN/MAX-MIN(RANGE) kann gemessen werden Analoge Balkenanzeige im Display (umschaltbar auf 12 verschiedene Skalen) GO/NG Toleranzbewertung Integrierte Berechnungsfunktion Ax Der Koeffizient A ist frei definierbar, x = Weg des Messbolzen „FAST“ Modus wählbar zur Erfassung der Spitzenwerte (MAX,MIN,MAX-MIN) ; Erfassungszyklus 20 ms bzw. 50 Messwerte/s Einfache Einstellung durch Menüführung im Display Mit einem PC und optionalem USB Interface kann die Messuhr mit einem speziellen Programm parametriert werden.

Merkmal:

Anzeige: LCD, Zeichenhöhe 8 mm, 330° drehbar
Messkraft: ≤ 1,5 N
Nr. Lasche Rückenplatte: 543-300-10
Max. Reaktionsgeschwindigkeit: Unbegrenzt
Max. Zulässiger Fehler
E MPE (Gesamtbereich): 0,003 mm
H MPE (Hysterese): 0,002 mm
Inch-Metrisch: Metrisch
Digital/Analog: Digital
Bereich: 12,7 mm
Stiel-Ø: 8 mm
Maßstab: Elektrostatisch kapazitiver absoluter linearer Encoder
Schutzart: IP42
R MPE (Reproduzierbarkeit): 0,002 mm
Digitaler Schritt: 0,001 mm/0,01 mm