• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schruppscheibe FASTCUT 230x8x22,23 mm A30P PREMIUM Stahl/Edelstahl

Artikel-Nr.: 5428
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schruppschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5428
EAN / GTIN 9003170054287
Herstellernummer 5428
L-Nummer L50140 257

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM FASTCUT Schruppscheibe für den Winkelschleifer wurde klar auf Schnittigkeit und hohen Abtrag hin optimiert. Dies gelingt vor allem durch die eigens entwickelte FASTCUT Technologie von Tyrolit. Was diese Schruppscheibe so einzigartig macht, ist die abgeschrägte und definierte „Comfort Start“-Kante des Werkzeugs. Dem Anwender wird dadurch ein angenehmer Start beim Schleifen ermöglicht und der Arbeitskomfort um ein Vielfaches erhöht. Dadurch zeichnet sich dieses Werkzeug durch höchsten Komfort gepaart mit einer guten Lebensdauer aus und kann universell für eine Reihe von Schleifanwendungen auf Stahl und Edelstahl eingesetzt werden.

Merkmal:

  • Form: 27 GEKR.SCHLEIFSCHEIBE
  • Vs /max: 72 m/s
  • Werkstoffeignung: Edelstahl, Stahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : A30P-BFP
  • Abmessung (D x U x H): 230 x 8 x 22,23 mm
  • Durchmesser: 230 mm
  • Stärke: 8 mm
  • Bohrung: 22.23 mm
  • Korngröße: 30
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • FASTCUT-Technologie für höchste Schnittigkeit und Abtrag
  • Comfort Start sorgt für einen angenehmen Start beim Schleifen und erhöht den Arbeitskomfort
  • Universell einsetzbar

Verwendung:

  • Für anspruchsvolle Anwendungen auf verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten

Empfehlung:

  • 7 mm Stärke für Schruppschleifen
  • 8 mm Stärke für Schruppschleifen mit zusätzlicher Lebensdauer

Besonderheiten:
  • Perfekt zum Schleifen von Stahl und Edelstahl
  • Extrem hoher Materialabtrag in kurzer Zeit
  • ″Comfort Start″ für einen angenehmen Start

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb