• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ML Kompakt-Tritt 3 Stufen Alu-Quintett-Design

Artikel-Nr.: 54203
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Unbekannt

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stufentritt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 54203
Kopieren
EAN / GTIN 4031405542037
Kopieren
Herstellernummer 054203
Kopieren
L-Nummer L90120 1
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Klappbarer Tritt aus Aluminium
  • Stabiler und leichtgängiger Klappmechanismus
  • 230 mm tiefe Stufen aus Aluminium-Warzenblech für einen sicheren Stand
  • Obere Trittfläche: 360 x 230 mm
  • Leicht im Transport, platzsparend in der Aufbewahrung
  • Rutschfeste Kunststoffschuhe
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Für diese Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung

Merkmal:

  • Grundfläche Breite: 490 mm
  • Grundfläche Länge: 800 mm
  • Höhe der obersten Stufe: 690 mm
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Fertig montiert
  • Obere Trittfläche Breite: 360 mm
  • Obere Trittfläche Tiefe: 230 mm
  • Rutschhemmungsklasse: R10
  • Stufen-/Plattformbelag: Aluminium-Warzenblech
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 3 Stufen
  • Tritt-Ausführung: Stufen

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb