• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Linear Gauge LGB, schlanke Bauform 10 mm, 0,001 mm, mit Pneumatikzylinder

Artikel-Nr.: 542-270
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
Produktart Taster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 542-270
EAN / GTIN 4946368116532
Herstellernummer 542-270
L-Nummer L40010 12936

Beschreibung

Beschreibung:

Dies ist ein extrem schlankes Längenmessgerät, das Ihnen folgende Vorteile bietet. Ausgabe von Differential-Rechtecksignalen für viele Anwendungsbereiche. Die Kugellager in der Spindeleinheit garantieren eine hervorragende Langlebigkeit.

Merkmal:

Messbereich: 0 - 10
Genauigkeit: 2 µm
Bemerkungen: mit Pneumatikzylinder
Maßstab: Fotoelektrischer Durchlicht-Glasmaßstab
Max. Reaktions-geschwindigkeit: 900 mm/s mm/s
Messkraft: 0,8 N Messbolzen nach unten, 0,75 N Messbolzen horizontal, 0,7 N Messbolzen nach oben
Energieversorgung: 5 V (4,5 V bis 5,2 V)

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb