• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Linear Gauge LGB, schlanke Bauform 10 mm, 0,001 mm, schmal

Artikel-Nr.: 542-222
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
Produktart Taster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 542-222
EAN / GTIN 4946368116372
Herstellernummer 542-222
L-Nummer L40010 12918

Beschreibung

Beschreibung:

Dies ist ein extrem schlankes Längenmessgerät, das Ihnen folgende Vorteile bietet. Ausgabe von Differential-Rechtecksignalen für viele Anwendungsbereiche. Die Kugellager in der Spindeleinheit garantieren eine hervorragende Langlebigkeit.

Merkmal:

Messbereich: 0 - 10
Genauigkeit: 2 µm
Bemerkungen: -
Maßstab: Fotoelektrischer Durchlicht-Glasmaßstab
Max. Reaktions-geschwindigkeit: 900 mm/s mm/s
Messkraft: 0,8 N Messbolzen nach unten, 0,75 N Messbolzen horizontal, 0,7 N Messbolzen nach oben
Energieversorgung: 5 V (4,5 V bis 5,2 V)
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb