• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Linear Gauge LG100-125 25 mm 0,001 mm

Artikel-Nr.: 542-193
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Linearmaßstab

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 542-193
EAN / GTIN 4946368761237
Herstellernummer 542-193
L-Nummer L40010 14275
Hersteller Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das LG100 ist ein sehr robustes und wirtschaftliches lineares Messgerät. In Kombination mit der EJ-Anzeige, sind die Produkte speziell für den Inline-Einsatz und automatisierten Anlagen ausgelegt. Die fortschrittliche Konstruktion der Kolbenführungs sorgt für hohe widerstandsfähigkeit gegen äußere Stöße und Vibrationen. Differential-Rechteckwellensignalausgang ermöglicht ein breites Anwendungsspektrum. Extrem langlebig durch Linearkugellager in Messbolzeneinheit. Wiederholpräzision von 0,3 µm. Genauigkeit im Nahbereich: 0,5 µm (20 µm Messbereich). Betriebstemperaturbereich: 0 - 50 ° C.

Merkmal:

Messbereich: 0 - 25
Max. Reaktions-geschwindigkeit: 1500 mm/s mm/s
Messkraft: 4,6 N Messbolzen nach unten, 4,3 N Messbolzen horizontal, 4 N Messbolzen nach oben
Energieversorgung: DC 5 V ±0.2 V Welligkeitsspannung 200 mVpp max

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb