• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Linear Gauge LGK, schlanke Bauform 10 mm, 0,0001 mm

Artikel-Nr.: 542-188
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
Artikelnummer 542-188
EAN / GTIN 4946368419060
Herstellernummer 542-188

Beschreibung

Beschreibung:

Ein linearer Messtaster in schlanker Bauform der Ihnen die folgende Vorteile bietet: Differential-Rechteckwellensignalausgang ermöglicht ein breites Anwendungsspektrum. Die schlanke Bauform ermöglicht die Montage auch in beengten Platzverhältnissen. Photoelektrischer Maßstab sorgt für höchste Präzision über den gesamten Messbereich. Extrem langlebig durch Linearkugellager in Messbolzeneinheit. Schutzart IP67G schützt perfekt für den Einsatz in rauen Umgebungenbedingungen. Ideal für die Inline-Messung und verwendung in automatisierten Anlagen.

Merkmal:

Messbereich: 0 - 10
Genauigkeit: (0,8 + L/50) µm; L= Messlänge in mm
Max. Reaktions-geschwindigkeit: 400 mm/s
Messkraft: 0,8 N bei Messbolzen unten, 0,75 N Messbolzen horizontal, 0,7 N Messbolzen nach oben
Energieversorgung: 5 V (4.5 V bis 5.2 V), 80 mA max.

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb