• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Linear Gauge LGK, schlanke Bauform 10 mm, 0,001 mm

Artikel-Nr.: 542-186
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
Artikelnummer 542-186
EAN / GTIN 4946368761282
Herstellernummer 542-186
L-Nummer L40010 14653

Beschreibung

Beschreibung:

Ein linearer Messtaster in schlanker Bauform der Ihnen die folgende Vorteile bietet: Differential-Rechteckwellensignalausgang ermöglicht ein breites Anwendungsspektrum. Die schlanke Bauform ermöglicht die Montage auch in beengten Platzverhältnissen. Photoelektrischer Maßstab sorgt für höchste Präzision über den gesamten Messbereich. Extrem langlebig durch Linearkugellager in Messbolzeneinheit. Schutzart IP67G schützt perfekt für den Einsatz in rauen Umgebungenbedingungen. Ideal für die Inline-Messung und verwendung in automatisierten Anlagen.

Merkmal:

Messbereich: 0 - 10
Genauigkeit: (1,5 + L/50) µm; L= Messlänge in mm
Max. Reaktions-geschwindigkeit: 1500 mm/s
Messkraft: 0,8 N bei Messbolzen unten, 0,75 N Messbolzen horizontal, 0,7 N Messbolzen nach oben
Energieversorgung: 5 V (4.5 V bis 5.2 V), 80 mA max.

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb