• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EJ-Anzeige-102NE

Artikel-Nr.: 542-081
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
Artikelnummer 542-081
EAN / GTIN 4946368797205
Herstellernummer 542-081

Beschreibung

Beschreibung:

Die EJ-Anzeige wurde Zielgerichtet für die sekundär- und automatisierenden Gewerbe sowie für den Gebrauch in konventionellen Messräumen entwickelt. Die Anzeige bietet Ihnen folgende Vorteile: Mehrpunktmesssysteme mit maximal 16 Messgeräten können konfiguriert werden. Aufgrund der Baugröße können die EJ-Anzeigen innerhalb der Maschine auf einer handelsüblichen DIN-Schiene installiert werden. Eine Schnittstelleneinheit (separat erhältlich) verwaltet die Daten und bietet Funktionen für die Smart Factory im Bereich IoT und M2M. EJ-Anzeige kann als eigenständige Einheit verwendet werden, und der Platzbedarf zur Montage auf Vorrichtungen wurde im Vergleich zu vorhandenen LG-Anzeigen verbessert. Einfache Einrichtung mit der LG QuickSetup Tool-Software (kostenlos) (USB-Schnittstelleneinheit erforderlich).

Merkmal:

Nullstellung: Ja
Zählrichtung umschaltbar: Ja
Zoll/Metrisch: Metrisch/Zoll
Energieversorgung: Eingangsspannung: 10 - 27 V DC Maximaler Stromverbrauch: Einzelne-EJ-Anzeige: 3 W oder weniger Maximale Konsolidierung: 30 W oder weniger

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb