• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EH-Anzeige für Linear Gauge für LGF-Z

Artikel-Nr.: 542-073D
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
    Produktart Anzeigegerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 542-073D
    EAN / GTIN 4946368587042
    Herstellernummer 542-073D
    L-Nummer L40010 12947

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Multifunktionsanzeige. Die Standard RS-232C und USB Schnittstelle (in Verbindung mit der Software Sensorpak) erlaubt eine einfache Kommunikation mit einem externen PC. Die RS LINK Funktion erlaubt, verschiedene EH-Counter über einen Bus zu verbinden (RS LINK, max. 10 Geräte). Bei Geräten mit zwei Eingängen sind Additions- und Subtraktionsberechnungen zwischen den Tastern möglich.

    Merkmal:

    Nullstellung: Ja
    Zählrichtung umschaltbar: Ja
    Anzeige: 8-stellig und Vorzeichen, LED (grün)
    ON/OFF: Ja
    Metrisch/Zoll umschaltbar: Ja
    Energieversorgung: Über Netzteil (12–24 V DC, 700 mA)

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb