• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Linear Gauge Anzeige EH für LGS, LGD, Anzeige

Artikel-Nr.: 542-072D
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
Produktart Anzeigegerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 542-072D
EAN / GTIN 4946368586984
Herstellernummer 542-072D
L-Nummer L40700 161

Beschreibung

Beschreibung:

Multifunktionsanzeige. Die Standard RS-232C und USB Schnittstelle (in Verbindung mit der Software Sensorpak) erlaubt eine einfache Kommunikation mit einem externen PC. Die RS LINK Funktion erlaubt, verschiedene EH-Counter über einen Bus zu verbinden (RS LINK, max. 10 Geräte). Bei Geräten mit zwei Eingängen sind Additions- und Subtraktionsberechnungen zwischen den Tastern möglich.

Merkmal:

Nullstellung: Ja
Zählrichtung umschaltbar: Ja
Anzeige: 8-stellig und Vorzeichen, LED (grün)
ON/OFF: Ja
Metrisch/Zoll umschaltbar: Ja
Energieversorgung: + 9 – 12 V DC 400 mA oder Netzadapter

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb