• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schruppscheibe 230x7x22,23 mm gekröpft A36N PREMIUM NE-Metall

Artikel-Nr.: 5416
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schruppschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5416
EAN / GTIN 9003170054164
Herstellernummer 5416

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM Schruppscheibe für Nichteisenmetalle erzielt auf Grund der Tyrolit-eigenen Rezeptur und Fertigungsmethode beste Abschliffwerte in der täglichen Anwendung. Das Zuschmieren des Werkzeugs wird verhindert und dadurch das Zusetzen oder Abstumpfen des Werkzeugs reduziert. Bereits bei sehr niedrigem Anpressdruck erzielt die Scheibe eine sehr hohe Aggressivität, was Sie bessere Ergebnisse mit weniger Aufwand in kürzester Zeit erreichen lässt.

Merkmal:

  • Form: 27 GEKR.SCHLEIFSCHEIBE
  • Korngröße: 36
  • Vs /max: 72 m/s
  • Werkstoffeignung: Nichteisenmetalle
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : A 36 N- BFX
  • Abmessung (D x U x H): 230 x 7 x 22,23 mm
  • Durchmesser: 230 mm
  • Stärke: 7 mm
  • Bohrung: 22.23 mm
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Kein Zuschmieren der Scheibe dank speziell entwickelter Bindung - dadurch bleibt sie aggressiv und entwickelt sehr wenig Hitze
  • Bereits bei niedrigem Anpressdruck erzielt die Scheibe eine sehr hohe Aggressivität

Verwendung:

  • Für anspruchsvolle Anwendungen auf Nichteisenmetallen wie Aluminium, Aluminiumbronze, Aluminiumlegierungen, Kupfer, Bronze, Messing, Neusilber und Titan

Empfehlung:

  • Standfeste Härte N für Kantenschliff
  • Weichere, schnittige Härte L für Flächenschliff
  • 4 mm Stärke für umfangseitiges Schleifen
  • 7 mm Stärke für Schruppschleifen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb