Frässtift Z3 − mittel mit Spanbrecher, HSS, Typ: NS1230

Artikel-Nr.: 541200 NS1230
auf Anfrage
Sofort lieferbar
80 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schaft-⌀: 6

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Zahnung Z3
Zahnung Kurzzeichen Z3
Zahnungsart mit Spanbrecher
Zahnungsfeinheitsgrad mittel
Schneidstoff HSS
Form NS1230
Formbeschreibung Winkel mit Stirnverzahnung
Kopf-⌀ 12 mm
Kopflänge 30 mm
Gesamtlänge 70 mm
Schaft-⌀ 6 mm
Winkel 8 Grad
Produktart Frässtift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 541200 NS1230
EAN / GTIN 4045197156327
Herstellernummer 541200 NS1230

Beschreibung

Ausführung:

Sonderformen: E, NS, K.
Schaft-⌀ 6 mm.
Sonderform NS Winkel mit Stirnverzahnung (WKNS).

Verwendung:

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

Hinweis:

Reduzierte Drehzahl für Frässtifte mit einer Gesamtlänge von 120 mm: maximal 11.000 min‑1

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb