• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Podesttreppe eins. begehbar mit Federrollen Korundbeschichtung R13 6 Stufen

Artikel-Nr.: 54106
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Rollen ja
Produktart Podesttreppe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 54106
EAN / GTIN 4031405541061
Herstellernummer 054106

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einseitig begehbare Podesttreppe aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 200 mm tiefe Stufen
  • Geräumige Plattform (600 x 800 mm)
  • Mit beidseitigem Handlauf, 3-seitigem, 1.000 mm hohem Geländer mit Knie- und Fußleisten
  • Vier selbstarretierende Lenkrollen Ø125 mm, davon 2 mit Feststeller
  • Einfache Montage (Versand erfolgt zerlegt)
  • Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel ≥60° optional
  • In verschiedenen Stufen- und Plattformausführungen erhältlich
  • Maximale Belastung: 150 kg

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 3500 mm
  • Grundfläche Breite: 940 mm
  • Grundfläche Länge: 1750 mm
  • Höhe: 2440 mm
  • Holmbreite: 24 mm
  • Holmhöhe: 57 mm
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Neigung: 60 °
  • Obere Außenbreite: 682 mm
  • Plattformbreite: 600 mm
  • Plattformhöhe: 1440 mm
  • Plattformlänge: 800 mm
  • Rollendurchmesser: 125 mm
  • Rutschhemmungsklasse: R13
  • Standplattform als Stufe gezählt: Ja
  • Stufen-/Plattformbelag: Korundbeschichtung
  • Stufen-/Sprossenabstand: 240 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 6 Stufen
  • Stufen-/Sprossentiefe: 200 mm
  • Tritt-Ausführung: Stufen
  • Untere Außenbreite: 952 mm

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb