• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

QR-Sicherheitsverschluss f.Nr. 713R/20-40; 714/20-40; 730/12-40 Quick; 730/12-40 Fix; 730N/12-40; 730D/20-40

Artikel-Nr.: 54100072
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
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 54100072
EAN / GTIN 4018754230075
Herstellernummer 54100072
L-Nummer L60010 5174

Beschreibung

Beschreibung:

  • verhindert den Austausch der Einsteckwerkzeuge
  • das System wird auf dem Kopfstück des Drehmomentschlüssels mittels einer Sicherheitsschraube arretiert
  • nach Montage des Schutzsystems kann ein Einsteckwerkzeug zwar eingesteckt, aber nicht mehr ausgebaut werden, da der QuickRelease-Entriegelungsknopf gesperrt ist
  • der Drehmomentschlüssel kann nach dem Lösen der Sicherheitsschraube wieder als variables Werkzeug verwendet werden
  • zur Betätigung der Sicherheitsschraube können ein TORX®-Schraubendreher mit Bohrung in der Spitze (Nr. 4656, Gr. T20, Code 46 56 30 20) oder ein Bit-Schraubendrehereinsatz mit Bohrung in der Spitze (Nr. 1442, Gr. T20, Code 08 16 00 20) eingesetzt werden

Merkmal:

  • Gr.: 3
  • Länge mm (L): 35 mm
  • passend zu Nr.: 713R/20-40; 714/20-40; 730/12-40 Quick; 730/12-40 Fix; 730N/12-40; 730D/20-40
  • Gewicht: 11 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb