• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

QR-Sicherheitsverschluss f.Nr. 712R/6; 713R/6; 714/6-10; 730/10 Quick; 730/10 Fix; 730N/10; 730D/10

Artikel-Nr.: 54100071
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
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 54100071
EAN / GTIN 4018754230068
Herstellernummer 54100071
L-Nummer L60010 5173

Beschreibung

Beschreibung:

  • verhindert den Austausch der Einsteckwerkzeuge
  • das System wird auf dem Kopfstück des Drehmomentschlüssels mittels einer Sicherheitsschraube arretiert
  • nach Montage des Schutzsystems kann ein Einsteckwerkzeug zwar eingesteckt, aber nicht mehr ausgebaut werden, da der QuickRelease-Entriegelungsknopf gesperrt ist
  • der Drehmomentschlüssel kann nach dem Lösen der Sicherheitsschraube wieder als variables Werkzeug verwendet werden
  • zur Betätigung der Sicherheitsschraube können ein TORX®-Schraubendreher mit Bohrung in der Spitze (Nr. 4656, Gr. T20, Code 46 56 30 20) oder ein Bit-Schraubendrehereinsatz mit Bohrung in der Spitze (Nr. 1442, Gr. T20, Code 08 16 00 20) eingesetzt werden

Merkmal:

  • Gr.: 2
  • Länge mm (L): 27 mm
  • passend zu Nr.: 712R/6; 713R/6; 714/6-10; 730/10 Quick; 730/10 Fix; 730N/10; 730D/10
  • Gewicht: 5 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb