• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

QR-Sicherheitsverschluss f.Nr. 714/1-4

Artikel-Nr.: 54100070
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
    Produktart Drehmomentschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 54100070
    EAN / GTIN 4018754230051
    Herstellernummer 54100070
    L-Nummer L60010 5436

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • verhindert den Austausch der Einsteckwerkzeuge
    • das System wird auf dem Kopfstück des Drehmomentschlüssels mittels einer Sicherheitsschraube arretiert
    • nach Montage des Schutzsystems kann ein Einsteckwerkzeug zwar eingesteckt, aber nicht mehr ausgebaut werden, da der QuickRelease-Entriegelungsknopf gesperrt ist
    • der Drehmomentschlüssel kann nach dem Lösen der Sicherheitsschraube wieder als variables Werkzeug verwendet werden
    • zur Betätigung der Sicherheitsschraube können ein TORX®-Schraubendreher mit Bohrung in der Spitze (Nr. 4656, Gr. T20, Code 46 56 30 20) oder ein Bit-Schraubendrehereinsatz mit Bohrung in der Spitze (Nr. 1442, Gr. T20, Code 08 16 00 20) eingesetzt werden

    Merkmal:

    • Gr.: 1
    • Länge mm (L): 26 mm
    • passend zu Nr.: 714/1-4
    • Gewicht: 4 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb