• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzklinge TRAPEZKLINGE 54065, 10 im Spender

Artikel-Nr.: 54065.70
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
Produktart Klinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 54065.70
EAN / GTIN 4002632907418
Herstellernummer 54065.70
L-Nummer L60170 379

Beschreibung

Beschreibung:

Die TRAPEZKLINGE NR. 54065 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine höhere Einsatzzeit. Die Klinge ist 53 mm lang, 18,8 mm breit und 0,63 mm stark.

Die TRAPEZKLINGE NR. 54065 ist unter der Bestellnummer 54065.70 im Klingenspender zu 10 Stk. erhältlich. Sie können die Klinge in den folgenden MARTOR-Messern einsetzen: SECUNORM MULTISAFE, ARGENTAX MULTIPOS.
    Schliff:
    Standardschliff
  • Klingen-Facetten:
    2-fach

    Klingeneigenschaften:
    2-fach nutzbare Klinge
  • Basismaterial:
    Stahl

Merkmal:

  • Klingenform Trapezklinge
  • Anzahl Lochung Klinge: 5-Lochklinge
  • Basismaterial: Stahl
  • Klinge rostfrei: nein
  • Klingenschliff: Standardschliff
  • Klingen-Facetten: 2-fach
  • Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): nein
  • Anzahl Schneiden: 1
  • Schneidkanten: 2-fach nutzbar

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb