Frässtift GARANT Master Uni − mittel C0820

Artikel-Nr.: 540355 C0820
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie GARANT Master Uni
    Schneidstoff HM
    Formbeschreibung Walzenrund
    Kopf-⌀ 8 mm
    Kopflänge 20 mm
    Gesamtlänge 220 mm
    Produktart Frässtift

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 540355 C0820
    EAN / GTIN 4067263736783
    Herstellernummer 540355 C0820

    Anwendertabelle

    Stahl < 900 N/mm²
     
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    Uni
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    GARANT-Frässtifte werden aus Hochleistungs-Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC-Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall.
    Schaftlänge 200 mm (ablängbar).
    Schaft-⌀ 6 mm.

    Verwendung:

    Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.
    Maschine erst einschalten, wenn der Frässtift in das Werkstück eingetaucht ist.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb