• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitsmesser SECUNORM 540 mit Styroporklinge 17940, 1 im Einzelkarton

Artikel-Nr.: 54001410.02
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
Produktart Sicherheits-Messer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 54001410.02
EAN / GTIN 4002632801792
Herstellernummer 54001410.02
L-Nummer L60170 851

Beschreibung

Beschreibung:

Besonders spezialisiert – auf vielen Gebieten. Mit rostfreier Klinge.
Mit einer Schnitttiefe von bis zu 36 mm besetzt das SECUNORM 540 sein ganz eigenes Terrain. Besonders bei Schaumstoff, Styropor, Papierbahnen und Sackwaren spielt das MARTOR-Sicherheitsmesser seine beeindruckende Stärke aus. Bei allem Spezialistentum ist der robuste und ergonomische Aluminiumgriff dennoch einfach zu bedienen und für jede Hand geeignet. Beim Schneiden selbst schützt Sie der bewährte automatische Klingenrückzug vor Schnittverletzungen.
  • Basismaterial:
    Aluminium
  • Robuster Griff
    Der vom SECUNORM PROFI40 bekannte Aluminiumgriff und der komplett neu entwickelte Kunststoffeinsatz bilden ein perfektes Team. Zusammen sorgen sie dafür, dass Ihr SECUNORM 540 auch für stärkste Herausforderungen gerüstet ist.
  • Optimierter Schieber
    Halt und Griffigkeit sind typisch für MARTOR. So auch hier: Der Schieber des SECUNORM 540 ist mit einer Rillenstruktur versehen und besonders großflächig. Ideale Bedingungen für ein angenehmes, „zupackendes“ Arbeiten – auch mit Handschuhen.
  • Sicherer Klingenwechsel
    Über den Klingenwechselknopf entnehmen Sie bequem das Innenleben – und gelangen so zur Klinge, die zusätzlich von einem Magneten gesichert wird. Praktisch auch, dass sich die Klingenabdeckung anheben und in dieser Position arretieren lässt.
  • Sehr große Schnitttiefe
    Die extra große Schnitttiefe eignet sich ideal für besonders dickes Material, wie Schaumstoff und Styropor, aber auch z.B. zum Schneiden an Papierbahnen. Die Qualitätsklinge zeichnet sich dabei durch ihre äußerst geringe Bruchgefahr aus.
  • Sicherer Halt
    Das SECUNORM 540 ist mit einer praktischen Öse zum sicheren Befestigen ausgestattet. Auch deshalb könnte es Ihr steter Begleiter werden. Am Ende reduzieren Sie beides: das Verlustrisiko und die Verletzungsgefahr beim Schneiden.
  • Hauptschneidmaterialien:
    Sackware
    Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie
    Karton: bis 3-lagig
    Schaumstoff, Styropor
  • Schneidanwendung:
    Sackwaren öffnen
    Karton seitlich aufschneiden / abdeckeln
    Papierbahnen schneiden

Merkmal:

  • Griff: 1-Seiten-Schieber
  • Handhabung:Rechts- und Linkshänder
  • Sicherheitstechnik I: Hohe Sicherheit (SECUNORM)
  • Sicherheitstechnik II: Automatischer Klingenrückzug
  • Transportsicherung: ja
  • Auslöser: Daumen
  • Ergonomie: Besonders ergonomisch
  • Schnitttiefe (zusammengefasst): 36 mm
  • Hauptschneidmaterialien: Karton: bis 3-lagig, Karton: bis 2-lagig, Karton: 1-lagig, Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie, Kunststoffumreifungen, PVC-Bodenbelag, Schaumstoff, Styropor, Vliesstoff, Sackware, Folien- und Papierbahnen, Klebeband, Garn, Schnur, Filz, Textil
  • Schneidanwendung: Sackwaren öffnen, Karton seitlich aufschneiden / abdeckeln, Papierbahnen schneiden
  • Abriebeigenschaften: Höchster Abriebschutz
  • Halterung/ Öse: ja
  • Klebebandritzer: nein
  • Basismaterial: Aluminium
  • Softgrip: nein
  • Metalldetektierbar: nein
  • Montierte Klinge: 17940.60
  • Klingenaustrittslänge (max): 40 mm
  • Optionale Klinge: 7940.60
  • Montierte Klinge Klingenform (Messer): Styroporklinge
  • Montierte Klinge Schneidkanten (Messer): 1-fach nutzbar
  • Montierte Klinge rostfrei (Messer): ja
  • Ersatzklingen im Griff: nein
  • Klingenwechsel ohne Werkzeug: ja
  • Klingenwechsel abschließbar: ja
  • Als Werbeartikel möglich: nein
  • GS-Zeichen (Text): TÜV-/VPA-geprüft

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb