• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Classic VDE Schraubendreher für Torx®-Schrauben

Artikel-Nr.: 5400.40-150
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5400.40-150
EAN / GTIN 7610733062843
Herstellernummer PB 5400.40-150
L-Nummer L60060 1814

Beschreibung

Beschreibung:

  • Classic VDE Schraubendreher, vollisoliert bis 1000 V AC / 1500 V DC nach IEC/EN 60900
  • für Torx®-Schrauben
  • VDE geprüft, sicheres Arbeiten bis 1000 Volt Wechsel- oder 1500 Volt Gleichspannung
  • präzise, massgenaue Spitzen, optimaler Sitz in den Schrauben
  • schlanker Griff, platzsparend und ideal für feine Abstimmarbeiten
  • Farbcode pro Schraubentyp, schnelle Identifikation
  • hochwertige Materialisierung, beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte

Merkmal:

  • Für Metallschrauben M: 8 mm
  • Ganze Länge Schraubendreher: 270 mm
  • Klingenlänge: 150 mm
  • Profil: für Torx®-Schrauben
  • Torx® Schraubengrösse: 40

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb