• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufsteckrohr SLS 46 - 55 mm

Artikel-Nr.: 54.M3BSLS
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 54.M3BSLS
EAN / GTIN 3662424029219
Herstellernummer 54.M3BSLS
L-Nummer L60130 9972

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausgestattet mit dem SLS-System von FACOM®, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern.
  • Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen.
  • passend für Schlüssel 54A.46SLS
  • Länge: 760 mm
  • Innendurchmesser: 25 mm
  • Außendurchmesser: 32 mm

Merkmal:

  • Gewicht in Gramm: 2300

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb