• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kastenwagen ″GREY EDITION″

Artikel-Nr.: 5393/7016
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Kastenwagen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5393/7016
    EAN / GTIN 4017976253930
    Herstellernummer 5393/7016
    L-Nummer L90080 1337

    Beschreibung

    Ausführung:

    montiert

    Beschreibung:

    Winkelstahl-Konstruktion mit Rohrschiebegriff. Stirnwände, 1 Längswand und Dach mit Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm verkleidet, komplett verschweißt, pulverbeschichtet. Mit Doppel-Flügeltür aus Winkelstahl mit eingeschweißtem Drahtgitter an der offenen Längsseite. Mit Treibriegelverschluss mit Schwenkhebel und Zylinderschloss. 1 fester und 4 lose Böden aus tragfähigen, biegesteifen Sandwichplatten, Oberfläche mittelgrau. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer), Naben mit Präzisions-Rillen-Kugellager. Höchster Komfort: Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos). TOTALSTOP- Zentralbremssystem serienmäßig an den Lenkrollen. Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg.

    Merkmal:

    Gesamttragkraft (kg): 750
    Nutzflächenlänge (mm): 1200
    Nutzflächenbreite (mm): 780
    Etagenhöhen (mm): 292, 582, 882, 1182, 1482
    Tragkraft Etage (kg): 90
    Gesamtlänge (mm): 1370
    Gesamtbreite (mm): 845
    Gesamthöhe (mm): 1792
    Bereifung: TPE
    Radgröße (mm): 200 x 40

    Hinweis:

    gem. EN 1757-3

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb